フロン工業
PTFE メイル・エルボー
材質
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法R(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76337784
F-2204-003
6
3/8
26
29
21
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337793
F-2204-006
8
3/8
26
29
21
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337809
F-2204-010
12
1/4
28
28
28
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください