TGK(東京硝子器械)
FEP フィルム 25F 25μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1150
厚さ(μm)
25
連続使用温度(℃)
-240~+200
融点(℃)
260~280
色
半透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76337863
F-8139-001-01
1
¥
7,600
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337879
F-8139-001-02
2
¥
11,400
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337888
F-8139-001-03
3
¥
14,900
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337897
F-8139-001-04
4
¥
18,500
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337906
F-8139-001-05
5
¥
22,100
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337915
F-8139-001-06
6
¥
25,700
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337924
F-8139-001-07
7
¥
29,200
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337933
F-8139-001-08
8
¥
33,300
¥
33,200
¥
36,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337949
F-8139-001-09
9
¥
32,300
¥
32,200
¥
35,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337958
F-8139-001-10
10
¥
35,800
¥
35,700
¥
39,270
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください