曜日別特売

FEP フィルム 50F 50μm

FEP フィルム 50F 50μm - TGK(東京硝子器械)

4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。

幅(mm)1150厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-240~200融点(℃)260~280半透明内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76337967F-8139-002-011
10,300
10,200
11,220(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337976F-8139-002-022
17,300
17,200
18,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337985F-8139-002-033
23,700
23,600
25,960(税込)
10日以内出荷
返品不可
76337994F-8139-002-044
30,700
30,600
33,660(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338003F-8139-002-055
32,600
32,500
35,750(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338019F-8139-002-066
42,700
42,600
46,860(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338028F-8139-002-077
45,600
45,500
50,050(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338037F-8139-002-088
52,200
52,100
57,310(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338046F-8139-002-099
58,600
58,500
64,350(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338055F-8139-002-1010
65,100
65,000
71,500(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする