TGK(東京硝子器械)
FEP フィルム 100F 100μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1150
厚さ(μm)
100
連続使用温度(℃)
-240~+200
融点(℃)
260~280
色
半透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76338064
F-8139-004-01
1
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338073
F-8139-004-02
2
¥
31,800
¥
31,700
¥
34,870
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338089
F-8139-004-03
3
¥
40,400
¥
40,300
¥
44,330
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338098
F-8139-004-04
4
¥
53,800
¥
53,700
¥
59,070
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338107
F-8139-004-05
5
¥
67,200
¥
67,100
¥
73,810
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338116
F-8139-004-06
6
¥
80,700
¥
80,600
¥
88,660
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338125
F-8139-004-07
7
¥
94,100
¥
94,000
¥
103,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338134
F-8139-004-08
8
¥
107,500
¥
106,500
¥
117,150
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338143
F-8139-004-09
9
¥
120,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338159
F-8139-004-10
10
¥
134,200
¥
133,200
¥
146,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください