TGK(東京硝子器械)
FEP フィルム 250F 250μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1250
厚さ(μm)
250
連続使用温度(℃)
-240~+200
融点(℃)
260~280
色
半透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76338168
F-8139-006-01
1
¥
52,000
¥
51,900
¥
57,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338177
F-8139-006-02
2
¥
94,500
¥
94,400
¥
103,840
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338186
F-8139-006-03
3
¥
125,100
¥
124,100
¥
136,510
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338195
F-8139-006-04
4
¥
166,600
¥
165,600
¥
182,160
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338204
F-8139-006-05
5
¥
208,200
¥
207,200
¥
227,920
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338213
F-8139-006-06
6
¥
249,800
¥
248,800
¥
273,680
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338229
F-8139-006-07
7
¥
291,400
¥
290,400
¥
319,440
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338238
F-8139-006-08
8
¥
333,000
¥
332,000
¥
365,200
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください