TGK(東京硝子器械)
FEP フィルム 500F 500μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1250
厚さ(μm)
500
連続使用温度(℃)
-240~+200
融点(℃)
260~280
色
半透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76338247
F-8139-007-01
1
¥
98,000
¥
97,900
¥
107,690
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338256
F-8139-007-02
2
¥
157,300
¥
156,300
¥
171,930
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338265
F-8139-007-03
3
¥
235,900
¥
234,900
¥
258,390
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338274
F-8139-007-04
4
¥
314,600
¥
313,600
¥
344,960
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください