曜日別特売

PFA フィルム 25P 25μm

PFA フィルム 25P 25μm - TGK(東京硝子器械)

4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

幅(mm)1150厚さ(μm)25連続使用温度(℃)-253~260融点(℃)302~310半透明内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76338283F-8140-001-011
10,700
10,600
11,660(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338299F-8140-001-022
18,000
17,900
19,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338308F-8140-001-033
25,000
24,900
27,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338317F-8140-001-044
32,600
32,500
35,750(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338326F-8140-001-055
39,500
39,400
43,340(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338335F-8140-001-066
46,400
46,300
50,930(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338344F-8140-001-077
53,400
53,300
58,630(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338353F-8140-001-088
60,300
60,200
66,220(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338369F-8140-001-099
67,100
67,000
73,700(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338378F-8140-001-1010
74,100
74,000
81,400(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする