TGK(東京硝子器械)
PFA フィルム 50P 50μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1150
厚さ(μm)
50
連続使用温度(℃)
-253~+260
融点(℃)
302~310
色
半透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76338387
F-8140-002-01
1
¥
16,700
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338396
F-8140-002-02
2
¥
29,200
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338405
F-8140-002-03
3
¥
37,000
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338414
F-8140-002-04
4
¥
49,200
¥
49,100
¥
54,010
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338423
F-8140-002-05
5
¥
61,400
¥
61,300
¥
67,430
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338439
F-8140-002-06
6
¥
73,700
¥
73,600
¥
80,960
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338448
F-8140-002-07
7
¥
85,800
¥
85,700
¥
94,270
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338457
F-8140-002-08
8
¥
98,100
¥
98,000
¥
107,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338466
F-8140-002-09
9
¥
110,500
¥
109,500
¥
120,450
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338475
F-8140-002-10
10
¥
123,000
¥
122,000
¥
134,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください