TGK(東京硝子器械)
PFA フィルム 100P 100μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1150
厚さ(μm)
100
連続使用温度(℃)
-253~+260
融点(℃)
302~310
色
半透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76338484
F-8140-004-01
1
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76338493
F-8140-004-02
2
¥
49,200
¥
49,100
¥
54,010
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338509
F-8140-004-03
3
¥
73,700
¥
73,600
¥
80,960
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338518
F-8140-004-04
4
¥
98,100
¥
98,000
¥
107,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338527
F-8140-004-05
5
¥
122,500
¥
121,500
¥
133,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338536
F-8140-004-06
6
¥
147,200
¥
146,200
¥
160,820
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338545
F-8140-004-07
7
¥
171,600
¥
170,600
¥
187,660
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338554
F-8140-004-08
8
¥
196,000
¥
195,000
¥
214,500
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338563
F-8140-004-09
9
¥
220,600
¥
219,600
¥
241,560
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338579
F-8140-004-10
10
¥
245,000
¥
244,000
¥
268,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください