TGK(東京硝子器械)
PFA フィルム 250P 250μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1250
厚さ(μm)
250
連続使用温度(℃)
-253~+260
融点(℃)
302~310
色
半透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76338588
F-8140-006-01
1
¥
75,900
¥
75,800
¥
83,380
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76338597
F-8140-006-02
2
¥
149,900
¥
148,900
¥
163,790
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338606
F-8140-006-03
3
¥
224,800
¥
223,800
¥
246,180
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338615
F-8140-006-04
4
¥
299,600
¥
298,600
¥
328,460
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338624
F-8140-006-05
5
¥
374,500
¥
373,500
¥
410,850
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください