PFA フィルム 500P 500μm

PFA フィルム 500P 500μm - TGK(東京硝子器械)

4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

厚さ(μm)500半透明幅(mm)1250連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76338633F-8140-007-0150012501
140,000
139,000
152,900(税込)
102日以内出荷
返品不可
76338649F-8140-007-0250012502
272,500
271,500
298,650(税込)
102日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする