TGK(東京硝子器械)
PFA フィルム 1000P 1000μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1200
厚さ(μm)
1000
長さ(mm)
1
連続使用温度(℃)
-253~+260
融点(℃)
302~310
色
半透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76338658
F-8140-008-01
¥
241,000
¥
240,000
¥
264,000
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください