PFA メイル・コネクター

PFA メイル・コネクター - フロン工業
材質PFA内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法R(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76338676F-2203-00161/834189217
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338694F-2203-00363/8381813217
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338703F-2203-00481/834189217
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338719F-2203-00581/4381813217
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338728F-2203-00683/8381813217
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338737F-2203-007101/4402013257
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338746F-2203-008103/8402013257
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338755F-2203-009101/2432016257
5,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338764F-2203-011123/8402013287
4,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338773F-2203-012121/2432016287
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76338685F-2203-00261/4381813217
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76338789F-2203-013193/4532619378
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76338685F-2203-00203000636803-17-77-52F-2203-002 メイル・コネクター PFA TGK(東京硝子器械) 03000636メイル・コネクター PFATGK(東京硝子器械)1個
2,590
税込2,849
注文コードが変更になりました
76338789F-2203-01303000742803-17-77-63F-2203-013 メイル・コネクター PFA TGK(東京硝子器械) 03000742メイル・コネクター PFATGK(東京硝子器械)1個
9,290
税込10,219
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする