フロン工業
PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4T
材質
PTFE
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12
寸法R(mm)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76338913
F-2203-010
12
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください