曜日別特売

テトラテックス 安全白衣

テトラテックス 安全白衣 - TGK(東京硝子器械)

耐薬品性・耐熱性に優れています。
人工血液バリア性、ウイルスバリア性に優れています。
汗などの湿度は放出します。
洗濯可能。
(30℃位の水で手洗い。洗剤は使用しても可。界面活性剤成分が残らないようにすすぎ、乾かしてください。ドライクリーニング可。柔軟剤不可。)

材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート適合静電防止機能付仕様テトラテックスの耐薬品性:【試験方法】薬品3滴を膜面に滴下し、ガラス目皿をかぶせて24時間静置後、液が残っているものは拭き取って観察。○:ほとんど変化なし△:変化あり×:劣化【ジメチルホルムアミド(DMF)】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アセトン】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【トルエン】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルエチルケトン(MEK)】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【イソプロピルアルコール(IPA)】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【酢酸ブチル】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【シクロヘキサン】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルセロソルブ】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【ホルムアルデヒド 37%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 60%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 98%】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【塩酸 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硝酸 60%】表面状態:△(黄変)質量変化率:±1.1≦薬品浸透性(従来と比較):○【水酸化ナトリウム 50%】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アンモニア 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○厚さ(mm)0.21耐水圧(kPa)294以上内容量1着
注意
※テトラテックスの耐薬品性は一測定値であり、保証値ではありません。生地の表面に白い縞のような模様が見える場合がございますが、品質には影響ありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76338999F-7233-001S1054458103
48,800
48,700
53,570(税込)
5日以内出荷
返品不可
76339008F-7233-002M1104660113
48,800
48,700
53,570(税込)
5日以内出荷
返品不可
76339017F-7233-003L1154962123
50,300
50,200
55,220(税込)
5日以内出荷
返品不可
76339026F-7233-004LL1205366133
50,300
50,200
55,220(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする