パワーグローブ 100枚

パワーグローブ 100枚 - TGK(東京硝子器械)

グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。
インストルメント等をご使用する際に適しています。
パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。
落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りを施しています。
GS1-128t対応
ASTM D3578規格適合品

材質天然ゴム入数(双)50機能グリップ力内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76339139FR-964SSS24±0.56.5±0.2ホワイト
1,630
1,614
1,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339148FR-960SS24±0.57.5±0.2ホワイト
1,630
1,614
1,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339157FR-961S24±0.58.5±0.2ホワイト
1,630
1,614
1,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339166FR-962M24±0.59.5±0.2ホワイト
1,630
1,614
1,775(税込)
当日出荷
76339175FR-963L24±0.510.5±0.2ホワイト
1,630
1,614
1,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする