曜日別特売

クロスサンダル

クロスサンダル - TGK(東京硝子器械)

スタンダードな人気のシンプルクロスタイプ。
カラーを4色ご用意致しました。
バックストラップは窮屈な締めつけ感を緩和するため、一部ゴムを採用しています。
クッション性を重視し、中敷き内にEVAスポンジを配しました。

ヒール(cm)約4材質アッパー、中敷き:PVC、ソール:EVA・ゴム質量(g)約157(Mサイズ 片足)規格JAN対応内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76339473FR-400ホワイトS21.5~22.0
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
76339507FR-403ホワイトLL24.5~25.0
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
76339516FR-404ピンクS21.5~22.0
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
76339525FR-405ピンクM22.5~23.0
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
76339534FR-406ピンクL23.5~24.0
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
76339489FR-401ホワイトM22.5~23.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339498FR-402ホワイトL23.5~24.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339543FR-407ピンクLL24.5~25.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339559FR-408サックスS21.5~22.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339568FR-409サックスM22.5~23.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339577FR-410サックスL23.5~24.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339586FR-411サックスLL24.5~25.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339595FR-412ブラックS21.5~22.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339604FR-413ブラックM22.5~23.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339613FR-414ブラックL23.5~24.0
1,200
取扱い終了
返品不可
76339629FR-415ブラックLL24.5~25.0
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする