曜日別特売

CPEグローブ2 クリアー 200枚

CPEグローブ2 クリアー 200枚 - TGK(東京硝子器械)CPEグローブ2 クリアー 200枚 - TGK(東京硝子器械)CPEグローブ2 クリアー 200枚 - TGK(東京硝子器械)

本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
各指2ヶ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。
左右兼用のため、とても経済的です。
すべりにくい外側エンボス加工です。
箱フタで落下菌混入を防止することも可能です。

クリア全長(mm)280±7厚さ(μm)25材質グリーンポリエチレン入数(枚)200適合規格GS1-128対応エンボス加工内エンボス内容量1箱(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76339805FR-5700S
850
842
926(税込)
10日以内出荷
返品不可
76339814FR-5701M
850
842
926(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339823FR-5702L
850
842
926(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする