曜日別特売

ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N0558L

ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N0558L - TGK(東京硝子器械)

転倒・落下・破損防止!大切な機器を守ります。
穴あけ不要、工具不要、繰り返し使用可能。
狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。
簡単着脱でメンテナンス時も困りません。
ベルト長さ調整で様々な設置状態に対応できます。
理化学機器の地震対策に最適。

材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト耐荷重(kg)50セット内容キャッチプレート×8個、バックル付きベルト×4本、マット×8枚(50×50×t5mm)種別転倒防止ストッパー内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76339936LB-N0558L
14,600
14,500
15,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする