TGK(東京硝子器械)
耐震マット テレビ用 4枚入
テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。
設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。
水洗いで繰り返し使用可能。
パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
適合用途
テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等
種別
耐震マット
対応
震度7クラス
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76339954
P-TV26C
30×30×5
テレビ適正設置V型:26V型まで(4枚使用時)、対応V型テレビ:26V型(4枚使用時)
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339963
P-TV37C
30×40×5
テレビ適正設置V型:32~37V型まで(4枚使用時)、対応V型テレビ:27~37V型(4枚使用時)
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339979
P-TV47C
40×40×5
テレビ適正設置V型:40~47V型まで(4枚使用時)、対応V型テレビ:38~47V型(4枚使用時)
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339988
P-TV70C
50×50×5
テレビ適正設置V型:50~70V型まで(4枚使用時)、対応V型テレビ:48~70V型(4枚使用時)
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください