TGK(東京硝子器械)
耐震マット BDレコーダー用 4枚入
BDレコーダーの大切な記録データを不慮の災害から守ります。
設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。
水洗いで繰り返し使用可能。
パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
耐震荷重
20kg(4枚使用時)
適合用途
BD/DVDレコーダーテレビ(22V型まで)・パソコンモニター 等
仕様
●マットサイズ(mm):20×20×t5、震度7クラス対応
種別
耐震マット
寸法(mm)
20×20×5
対応
震度7クラス
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76339997
P-BD20CN
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください