曜日別特売

チップ BOX

チップ BOX - BRAND

高純度ポリプロピレン(PP)使用
DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー
クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー
省資源 材料(PP)使用を25%削減
目盛りつき
121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格)
CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)

タイプBOX 詰め替え 未滅菌
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合ピペット
容量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763407337322021袋(480本)BRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)0.1~20
12,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
763407587322041袋(480本)BRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)0.5~20
11,450
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
763407947322081袋(480本)BRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)関連商品2~200
11,320
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
763408197322121袋(480本)BRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)2~1000
11,320
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
763408377026051袋(28本)BRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)500~5000
10,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
763408467026081袋(18本)BRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)1000~10000
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
763407767322061袋(480本)BRAND®;GILSON®;Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®;Eppendorf®;BIOHIT®;/sartorious®;*500~5000μL:BRAND®;,Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®;*1000~10000μL:BRAND®;,Eppendorf®;,GILSON®;1~50
13,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする