BRAND
ディスポセル 四面透明 100個入
形式
標準
外寸(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
2.5~4.5
光路幅(mm)
10
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76340959
759035
ポリスチレン(PS)
340~900nm
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340968
759128
UV-tansparent
230~900nm
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください