曜日別特売

チップ

チップ - BRANDチップ - BRANDチップ - BRAND

高純度ポリプロピレン(PP)使用
DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー
クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー
省資源 材料(PP)使用を25%削減
目盛りつき
121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格)
CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)

タイプバルク 未滅菌
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(μL)
目盛
主な適合ピペット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763411177320221袋(1000本)0.1~202/20μLBRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)
5,660
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
763411267320241袋(1000本)0.5~202/10μLBRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)
5,290
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
763411447320281袋(1000本)2~20020/100μLBRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
763411537320321袋(500本×2セット)50~1000250/500/1000μLBRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)
3,480
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
763411697026001袋(200本)500~5000-BRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)
5,680
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
763411787026041袋(100本)1000~10000-BRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)
5,280
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
763411357320261袋(1000本)1~502.5/10/25/50μLBRAND®;GILSON®;Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®;Eppendorf®;BIOHIT®;/sartorious®;*500~5000μL:BRAND®;,Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®;*1000~10000μL:BRAND®;,Eppendorf®;,GILSON®;
3,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする