UVディスポセル セミミクロ 百個

UVディスポセル セミミクロ 百個 - BRAND

UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。
水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。
DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。

外寸(mm)12.5×12.5×45H容量(mL)1.5~3.0内寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76341485759150
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする