BRAND
UVディスポセル ミクロ 個装百個
DNase、RNase、DNAフリー
タイプ
UV-Polymer製二面透明
内寸(mm)
10×10×45H
本体寸法(mm)
12.5×12.5×45H
仕様
測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量範囲(μL)
中心高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76341659
759215
70~850
8.5
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341668
759235
70~550
15
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください