ブフナーロート 磁器

ブフナーロート 磁器 - Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

耐薬品性、耐熱性に優れています。
熱膨張を最小に抑えています。

材質磁器内容量1個
全8種類を絞り込む
適合ろ紙Φ(mm)
足長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ろ紙Φ(mm)
全高(mm)
足径(Φmm)
足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7634223768 315 3945671543
4,960
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
7634224668 315 4055941564
5,370
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
7634225568 315 4170991664
6,670
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
7634226468 315 42901111871
10,030
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7634227368 315 431101322283
13,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7634228968 315 441251372585
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7634229868 315 451501552796
20,480
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7634230768 315 4618519129117
29,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする