Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
ハンドビュレット PE製ボトル付き
タイプ
透明 LDPE製ボトル付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
ボトル(mL)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76342334
2660400
5
0.05
500
null
¥
15,320
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76342343
2661000
50
0.1
1000
-
¥
18,660
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください