Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
ハンドビュレット PE製ボトル付き 25mL
ビュレット本体とチップはガラス製です。
びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。
ストッパー部分の色:赤色目盛の色:青
タイプ
透明 LDPE製ボトル付き
容量(mL)
25
1目盛(mL)
0.1
ボトル(mL)
1000
全長(mm)
約600
本体質量(g)
約250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76342474
2660800
¥
16,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください