TGK(東京硝子器械)
マグネットヘッド横K熱電対 Y端子
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)
-40~200
長さ(mm)
2
最高温度(℃)
200(縦/横共通)
リード線
材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
ヘッド寸法(mm)
10×13Φ×L
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76342526
ZMK-MGL-2-Y
2
¥
17,200
¥
17,028
¥
18,731
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください