マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付

マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付 - TGK(東京硝子器械)

感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。

温度範囲(℃)-40~200長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76342578ZMT-MGS-2-C2
18,800
18,612
20,473(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする