表面用シート型K熱電対 Y端子付

表面用シート型K熱電対 Y端子付 - TGK(東京硝子器械)

感温部は極めて薄いフィルム構造。
機械などの多点計測に適しています。
感温部とリード線は防水(IP67相当)

温度範囲(℃)-40~200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m最高温度(℃)200仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76342596ZFK-620-2-Y6×20×t0.17
7,880
7,801
8,581(税込)
11日以内出荷
返品不可
76342605ZFK-359-2-Y3.5×9×t0.14
8,460
8,375
9,213(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする