TGK(東京硝子器械)
表面用シート型K熱電対 ΩC付
感温部は極めて薄いフィルム構造。
機械などの多点計測に適しています。
感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)
-40~200
リード線
材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)
200
仕様
●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76342614
ZFK-620-2-C
6×20×t0.17
¥
9,480
¥
9,385
¥
10,324
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76342623
ZFK-359-2-C
3.5×9×t0.14
¥
10,060
¥
9,959
¥
10,955
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください