TGK(東京硝子器械)
耐熱シースK熱電対 Y端子付
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。
Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)
特殊合金
リード線
材質:ガラス被覆線、長さ:2m
補償導線
材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
端末
Y端子(M3.5)、コネクタ
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68846306
ZHK-3.2x300-2-Y【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
0~1200
¥
24,500
¥
24,255
¥
8,998
アウトレット
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
76342639
ZHK-1.6x200-2-Y
-
0~1100
¥
20,440
取扱い終了
返品不可
76342648
ZHK-1.6x300-2-Y
-
0~1100
¥
24,320
取扱い終了
返品不可
76342657
ZHK-1.6x500-2-Y
-
0~1100
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
76342666
ZHK-3.2x300-2-Y
-
0~1200
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
76342675
ZHK-3.2x500-2-Y
-
0~1200
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
76342684
ZHK-3.2x1M-2-Y
-
0~1200
¥
37,480
取扱い終了
返品不可
76342693
ZHK-4.8x300-2-Y
-
0~1260
¥
29,480
取扱い終了
返品不可
76342709
ZHK-4.8x500-2-Y
-
0~1260
¥
35,960
取扱い終了
返品不可
76342718
ZHK-4.8x1M-2-Y
-
0~1260
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください