極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子

極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子 - TGK(東京硝子器械)

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。

温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76342824TWT-0.1-2-Y
5,840
5,782
6,360(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする