TGK(東京硝子器械)
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)
-40~260
素線径(mm)
0.1Φ
外形寸法(mm)
0.42×0.68
リード線
材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)
260
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76342833
TMK-0.1-2-Y
-
¥
8,200
¥
8,118
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65455270
TMK-0.1-2-Y【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
8,200
¥
8,118
¥
5,798
アウトレット
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください