TGK(東京硝子器械)
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)
-40~260
素線径(mm)
0.1Φ
外形寸法(mm)
0.42×0.68
リード線
材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)
260
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76342867
TWT-0.1-2-C
¥
7,440
¥
7,366
¥
8,103
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください