TGK(東京硝子器械)
表面用サーモシート熱電対
感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。
表面や隙間の貼り付けに最適です。
シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)
200
最高温度(℃)
200
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ヘッド寸法(mm)
材質
リード線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76342894
ZCK-5x5+LD-2-Y
1枚
7×7×L2M リード付き
リード線:フッ素樹脂被覆線
2
¥
8,140
¥
8,059
¥
8,865
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76342903
ZCT-5x5+LD-2-Y
1枚
7×7×L2M リード付き
リード線:フッ素樹脂被覆線
2
¥
8,140
¥
8,059
¥
8,865
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76342919
ZCK-5x3+LD-2-Y
1枚
5×5×L2M リード付き
リード線:フッ素樹脂被覆線
2
¥
8,740
¥
8,653
¥
9,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76342928
ZCT-5x3+LD-2-Y
1枚
5×5×L2M リード付き
リード線:フッ素樹脂被覆線
2
¥
8,740
¥
8,653
¥
9,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76342937
ZCK-5x5
1箱(5枚)
7×7
-
-
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76342946
ZCT-5x5
1箱(5枚)
7×7
-
-
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76342955
ZCK-5x3
1箱(5枚)
7×7
-
-
¥
4,300
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76342964
ZCT-5x3
1箱(5枚)
7×7
-
-
¥
4,300
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76342973
ZCK-5x5+LD-2-C
1本
7×7×L2M リード付
リード線:フッ素樹脂被覆線
2
¥
9,740
¥
9,643
¥
10,607
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76342989
ZCT-5x5+LD-2-C
1本
7×7×L2M リード付
リード線:フッ素樹脂被覆線
2
¥
9,740
¥
9,643
¥
10,607
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76342998
ZCK-5x3+LD-2-C
1本
5×5×L2M リード付
リード線:フッ素樹脂被覆線
2
¥
10,340
¥
10,237
¥
11,261
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76343007
ZCT-5x3+LD-2-C
1本
5×5×L2M リード付
リード線:フッ素樹脂被覆線
2
¥
10,340
¥
10,237
¥
11,261
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください