TGK(東京硝子器械)
白金測温抵抗体 Y端子付
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)
-200~500
素子
白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式
リード線
2m
端子数
シングル(タブル)
端末
Y端子(M3.5)
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76343016
PTT-1.6x200-B-Y
¥
21,800
¥
21,582
¥
23,740
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343025
PTT-1.6x300-B-Y
¥
22,400
¥
22,176
¥
24,394
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343034
PTT-3.2x200-B-Y
¥
22,000
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343043
PTT-3.2x300-B-Y
¥
23,000
¥
22,770
¥
25,047
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343059
PTT-3.2x400-B-Y
¥
24,000
¥
23,760
¥
26,136
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343068
PTT-3.2x500-B-Y
¥
26,000
¥
25,740
¥
28,314
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76343077
PTT-6.0x300-B-Y
¥
26,000
¥
25,740
¥
28,314
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343086
PTT-6.0x400-B-Y
¥
28,000
¥
27,720
¥
30,492
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343095
PTT-6.0x500-B-Y
¥
30,000
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください