TGK(東京硝子器械)
シース部被覆K熱電対 Y端子
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)
-40~200
リード線
材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)
200
補償導線
材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末
Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具
フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76343104
ZSK-1.6x200-2-Y
¥
15,760
¥
15,602
¥
17,162
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343113
ZSK-1.6x300-2-Y
¥
15,860
¥
15,701
¥
17,271
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343129
ZSK-3.2x200-2-Y
¥
14,140
¥
13,999
¥
15,399
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343138
ZSK-3.2x300-2-Y
¥
14,160
¥
14,018
¥
15,420
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343147
ZSK-3.2x400-2-Y
¥
14,360
¥
14,216
¥
15,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343156
ZSK-3.2x500-2-Y
¥
14,540
¥
14,395
¥
15,835
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください