シース部被覆K熱電対 ΩC付

シース部被覆K熱電対 ΩC付 - TGK(東京硝子器械)

シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。

温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76343226ZSK-1.6x200-2-C
17,360
17,186
18,905(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343235ZSK-1.6x300-2-C
17,460
17,285
19,014(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343244ZSK-3.2x200-2-C
15,740
15,583
17,141(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343253ZSK-3.2x300-2-C
15,760
15,602
17,162(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343269ZSK-3.2x400-2-C
14,360
14,216
15,638(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343278ZSK-3.2x500-2-C
16,140
15,979
17,577(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする