TGK(東京硝子器械)
シース部被覆T熱電対 ΩC付
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)
-40~200
リード線
材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)
200
補償導線
材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末
Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具
フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76343287
ZST-1.6x200-2-C
¥
17,360
¥
17,186
¥
18,905
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343296
ZST-1.6x300-2-C
¥
17,460
¥
17,285
¥
19,014
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343305
ZST-3.2x200-2-C
¥
15,740
¥
15,583
¥
17,141
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343314
ZST-3.2x300-2-C
¥
14,160
¥
14,018
¥
15,420
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343323
ZST-3.2x400-2-C
¥
15,960
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343339
ZST-3.2x500-2-C
¥
16,140
¥
15,979
¥
17,577
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください