TGK(東京硝子器械)
測温抵抗体マグネットヘッド Y端子
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)
0~200
ヘッド寸法(mm)
10×13フッ素樹脂Φ×L
素子
白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式
リード線
材質:フッ素樹脂線、長さ:2m
温度(℃)
0~200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76343348
ZPT-MGS-B-Y
¥
18,300
¥
18,117
¥
19,929
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76343357
ZPT-MGL-B-Y
¥
18,300
¥
18,117
¥
19,929
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください