すきまスッキリ綿棒

すきまスッキリ綿棒 - TGK(東京硝子器械)
軸径(Φmm)約2.5材質綿部:コットン100、軸:紙サイズ(綿部・軸)ふつう
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
全長
綿球径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7634376848061箱(100個)とんがりタイプ(両綿)約80約5先細り型
600
594
653(税込)
3日以内出荷
返品不可
7634377748071箱(20個)ロングタイプ(片綿)約150約10水滴型
600
594
653(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする