TGK(東京硝子器械)
メタフィット清流 100枚
内エンボスで装脱着がしやすく、ムレを軽減。
柔軟性に優れたゴム弾性のある素材で作業性アップ。
女性用の専用手形、小・中サイズを開発。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ナチュラル
入数(枚)
100
エンボス加工
内エンボス
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76343804
TP-15
小
約270
¥
870
¥
861
¥
947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76343813
TP-15
中
約270
¥
870
¥
861
¥
947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76343829
TP-15
大
約280
¥
880
¥
871
¥
958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください