TGK(東京硝子器械)
水流ポンプ 硝子製
タイプ
アスピレーター
材質
硝子
外径(Φmm)
外筒:35
足外径(Φmm)
10
上部接続口(Φmm)
12.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
枝管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76344215
-
逆流防止弁付き
9、8.1
¥
2,400
¥
2,376
¥
2,614
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76344206
-
弁なし
9
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください