MAX(マックス)[事務用品・工具]
耐熱手袋 1双
サイズ
フリー
材質
手の平/PBO繊維(ザイロン(R)100%)、手の甲/アラミド繊維100%、中間層/ウールフェルト、裏/ポリエステル100%
適合
クリーンルーム用
入数(双)
1
機能
耐熱性
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76344224
ZC-1W-KV
280
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76344233
ZC-1W50-KV
500
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください