MAX(マックス)[事務用品・工具]
安全作業手袋
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76344249
MZ670M
M
20
6.5
8
16
表:PBO繊維100%、裏:ナイロン100%
ブラウン
耐切創
-
-
1
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76344258
MZ670L
L
21
7
8
16
表:PBO繊維100%、裏:ナイロン100%
ブラウン
耐切創
-
-
1
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76344267
MT812W M
M
22.2
9.2
10
20
牛革(防滑加工)
白
-
マジックタイプ
アテ無
1
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
76344276
MT812W L
L
23
9.5
10.5
21
牛革(防滑加工)
白
-
マジックタイプ
アテ無
1
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
76344285
MT812B M
M
22.2
9.2
10
20
牛革(防滑加工)
黒
-
マジックタイプ
アテ無
1
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
76344294
MT812B L
L
23
9.5
10.5
21
牛革(防滑加工)
黒
-
マジックタイプ
アテ無
1
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください