スライドグラス 100枚入

スライドグラス 100枚入 - TGK(東京硝子器械)
厚さ(mm)0.9~1.2内容量1箱
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
タイプ
カラーフロスト
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76344714S121576×26----
970
960
1,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
76344958FRC-0176×26剥離防止コートスライドグラスホワイト--
3,000
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76344967FRC-0276×26剥離防止コートスライドグラスイエロー--
3,000
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76344976FRC-0376×26剥離防止コートスライドグラスピンク--
3,000
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76344985FRC-0476×26剥離防止コートスライドグラスブルー--
3,000
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76344994FRC-0576×26剥離防止コートスライドグラスグリーン--
3,000
2,970
3,267(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345177PRO-1126×76--プラチナプロホワイト
3,000
2,970
3,267(税込)
5日以内出荷
返品不可
76345186PRO-1226×76--プラチナプロイエロー
3,000
2,970
3,267(税込)
5日以内出荷
返品不可
76345195PRO-1326×76--プラチナプロピンク
3,000
2,970
3,267(税込)
5日以内出荷
返品不可
76345204PRO-1426×76--プラチナプロブルー
3,000
2,970
3,267(税込)
5日以内出荷
返品不可
76345213PRO-1526×76--プラチナプログリーン
3,000
2,970
3,267(税込)
5日以内出荷
返品不可
76345003FRC-1176×26剥離防止コートスライドグラスホワイト20--
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345019FRC-1276×26剥離防止コートスライドグラスイエロー20--
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345028FRC-1376×26剥離防止コートスライドグラスピンク20--
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345037FRC-1476×26剥離防止コートスライドグラスブルー20--
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345046FRC-1576×26剥離防止コートスライドグラスグリーン20--
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345125PRO-0126×76--プラチナプロホワイト
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345134PRO-0226×76--プラチナプロイエロー
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345143PRO-0326×76--プラチナプロピンク
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345159PRO-0426×76--プラチナプロブルー
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345168PRO-0526×76--プラチナプログリーン
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76344705S122676×26----
640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76345003FRC-1126034987FRC-11FRC-11 スライドグラス 松浪硝子 26034987スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
76345019FRC-1226034996FRC-12FRC-12 スライドグラス 松浪硝子 26034996スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
76345028FRC-1326035005FRC-13FRC-13 スライドグラス 松浪硝子 26035005スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
76345037FRC-1426035014FRC-14FRC-14 スライドグラス 松浪硝子 26035014スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
76345046FRC-1526035023FRC-15FRC-15 スライドグラス 松浪硝子 26035023スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
76345125PRO-0126035039PRO-01PRO-01 スライドグラス 松浪硝子 26035039スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
76345134PRO-0226035048PRO-02PRO-02 スライドグラス 松浪硝子 26035048スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
76345143PRO-0326035057PRO-03PRO-03 スライドグラス 松浪硝子 26035057スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
76345159PRO-0426035066PRO-04PRO-04 スライドグラス 松浪硝子 26035066スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
76345168PRO-0526035075PRO-05PRO-05 スライドグラス 松浪硝子 26035075スライドグラス松浪硝子1箱(100枚)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする