Fフロストスライドグラス 100枚入

Fフロストスライドグラス 100枚入 - TGK(東京硝子器械)

平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。
パススライドプリンタESPOにも最適です。
筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。
寸法:76×26mm

厚さ(mm)0.9-1.2本体寸法(mm)76×26仕様●フロスト幅(mm):15×26内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーフロスト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76344766FF-001ホワイト
1,680
1,663
1,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
76344775FF-002イエロー
1,680
1,663
1,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
76344784FF-003ピンク
1,680
1,663
1,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
76344793FF-005グリーン
1,680
1,663
1,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする